{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 60 | |
Disko⌀ | 165 mm | |
Disko storis | 30 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 54 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Siauras lapelinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 555145 60 | |
EAN / GTIN | 4045197525666 | |
Gamintojo numeris | 555145 60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Siauras lapelinis šlifavimo diskas (A), ⌀ 165×30 mm, Grūdėtumas: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
30,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
20,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grūdėtumas | 60 | 60 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Disko⌀ | 165 mm | 125 mm |
Disko storis | 30 mm | 20 mm |
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Siauras lapelinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo ratas |