Siauras lapelinis šlifavimo diskas (A), ⌀ 165×30 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 555145 40
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 40
Disko⌀ 165 mm
Disko storis 30 mm
Kiaurymės ⌀ 54 mm
maksimalus sūkių skaičius 5 200 min-1
Produkto rūšis Siauras lapelinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 555145 40
EAN / GTIN 4045197525659
Gamintojo numeris 555145 40

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Siauri lapeliniai šlifavimo diskai su plokštelėmis iš korundinio audinio (A). Kiaurymės ⌀ 54 mm.

Paskirtis:

Išlyginti ir nuvalyti suvirinimo siūles, šlifuoti didelius plotus ir netaisyklingų profilių detales.

Pastaba:

Tvirtinant ant velenų, mažesnių nei ⌀ 54 mm, reikalinga pragręžiama metalinė jungė Nr. 555140. Kitus dydžius galima užsisakyti papildomai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Siauras lapelinis šlifavimo diskas (A), ⌀ 165×30 mm, Grūdėtumas: 40

Siauras lapelinis šlifavimo diskas (A), ⌀ 165×30 mm, Grūdėtumas: 40

reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
24,12 €
nuo 5  Vienetai
20,10 €
Grūdėtumas 40 40
Disko⌀ 165 mm 125 mm
Disko storis 30 mm 20 mm
Šlifavimo priemonės Korundas (A) Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A A
Produkto rūšis Siauras lapelinis šlifavimo diskas Žiedlapinis šlifavimo ratas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį