{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Smulkumo laipsnis | rupūs | |
Kietumo laipsnis | vidutinis | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 76,2 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
Produkto numeris | 554055 MED | |
EAN / GTIN | 4062406300999 | |
Gamintojo numeris | 554055 MED |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Valymo diskas (A), ⌀ 76,2 mm, Neaustinė medžiaga: MED
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 242 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
1,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Smulkumo laipsnis | rupūs | rupūs |
Kietumo laipsnis | vidutinis | vidutinis |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Disko⌀ | 76,2 mm | 50,8 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga | Rupaus valymo medžiaga |