Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, kūginis, koto ⌀ 6 mm 36X60 mm

Prekės Nr.: 553830 36X60

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,64 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    17,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus ⌀ × galvos ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Forma kūginis
    mažiausias ⌀ 22 mm
    didžiausias ⌀ 36 mm
    Galvos ⌀ 5 mm
    Galvutės ilgis 60 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    Pagrindo medžiaga elastinė guminė galvutė
    maksimalus sūkių skaičius 13 500 min-1
    Produkto rūšis Šlifavimo įvorės laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 553830 36X60
    EAN / GTIN 4045197722942
    Gamintojo numeris 553830 36X60

    Aprašymas

    Modelis:

    Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu. Šlifuotas šoninis paviršius sumažina spindulinį mušimą iki minimumo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį