{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | kūginis | |
mažiausias ⌀ | 22 mm | |
didžiausias ⌀ | 29 mm | |
Galvos ⌀ | 5 mm | |
Galvutės ilgis | 30 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Pagrindo medžiaga | elastinė guminė galvutė | |
maksimalus sūkių skaičius | 21 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šlifavimo įvorės laikiklis |
Produkto numeris | 553830 29X30 | |
EAN / GTIN | 4045197240569 | |
Gamintojo numeris | 553830 29X30 |