Šlifavimo mova (ZA), grūdelių dydis 36 rupi 22X20 mm

Prekės Nr.: 553760 22X20

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,58 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,48 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 080 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Cirkonio korundas
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 36
Smulkumo laipsnis grubus
Movos forma cilindrinis
Šerdies ⌀ 22 mm
Movos plotis 20 mm
Produkto rūšis Šlifavimo mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553760 22X20
EAN / GTIN 4045197240477

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.
Iš neplyštančios, sintetine derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.
Cirkonio korundas (ZA).

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, − taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Įvorės ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį