Šlifavimo mova (ZA), grūdelių dydis 36 rupi 15X30 mm

Prekės Nr.: 553760 15X30

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,73 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,61 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 632 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įvorės ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Cirkonio korundas
    Šlifavimo priemonių kodas ZA
    Grūdėtumas 36
    Smulkumo laipsnis grubus
    Movos forma cilindrinis
    Šerdies ⌀ 15 mm
    Movos plotis 30 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo mova

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 553760 15X30
    EAN / GTIN 4045197287427
    Gamintojo numeris 553760 15X30

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.
    Iš neplyštančios, sintetine derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.
    Cirkonio korundas (ZA).

    Paskirtis:

    Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, − taip pat ir nuo briaunų.

    Tinka:

    Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.