Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto ⌀ 6 mm 60X30 mm

Prekės Nr.: 553600 60X30

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,04 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    16,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma cilindrinis
Galvos ⌀ 60 mm
Galvutės ilgis 30 mm
Koto ⌀ 6 mm
Pagrindo medžiaga elastinė guminė galvutė
minimalus sūkių skaičius 6 500 min-1
maksimalus sūkių skaičius 9 500 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo įvorės laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553600 60X30
EAN / GTIN 4045197240224
Gamintojo numeris 553600 60X30

Aprašymas

Exécution:

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį