Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto ⌀ 6 mm 10X20 mm

Prekės Nr.: 553600 10X20

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,06 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    10,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
810 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma cilindrinis
Galvos ⌀ 10 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Koto ⌀ 6 mm
Pagrindo medžiaga elastinė guminė galvutė
minimalus sūkių skaičius 38 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 55 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo įvorės laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553600 10X20
EAN / GTIN 4045197524706
Gamintojo numeris 553600 10X20

Aprašymas

Modelis:

Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu. Šlifuotas šoninis paviršius sumažina spindulinį mušimą iki minimumo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį