Šlifavimo gaubtelio laikiklis 1626A

Prekės Nr.: 553100 1626A

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,72 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    5,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀, ilgis, forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvos ⌀ 16 mm
Galvutės ilgis 24 mm
Koto ⌀ 6 mm
maksimalus sūkių skaičius 30 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo gaubtelio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553100 1626A
EAN / GTIN 4045197330574
Gamintojo numeris 553100 1626A

Aprašymas

Modelis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės ir, mašinai veikiant, juos patikimai laiko išcentrinė jėga. Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi).
Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu.

Paskirtis:

Geriausiai tinka gaminant įrankius glotniajam baigiamajam apdirbimui sunkiai prieinamose vietose.

Tinka:

Šlifavimo gaubteliai Nr. 553035 - 553328.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį