Šlifavimo gaubtelio laikiklis 0713C

Prekės Nr.: 553100 0713C

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,42 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    5,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀, ilgis, forma Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvos ⌀ 7 mm
Galvutės ilgis 13 mm
Koto ⌀ 3 mm
maksimalus sūkių skaičius 65 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo gaubtelio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553100 0713C
EAN / GTIN 4062061238880
Gamintojo numeris 553100 0713C

Aprašymas

Modelis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės ir, mašinai veikiant, juos patikimai laiko išcentrinė jėga. Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi).
Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu.

Paskirtis:

Geriausiai tinka gaminant įrankius glotniajam baigiamajam apdirbimui sunkiai prieinamose vietose.

Tinka:

Šlifavimo gaubteliai Nr. 553035 - 553328.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį