CBN šlifavimo akmenukas galvanizuotas B126 1,4 mm

Prekės Nr.: 552550 1,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: CBN

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas CBN
Forma cilindrinė
Galvos ⌀ 1,4 mm
Galvutės ilgis 4 mm
Bendras ilgis 40 mm
Koto ⌀ 3 mm
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552550 1,4
EAN / GTIN 4045197724472
Gamintojo numeris 552550 1,4

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
20
Plienas <60 HRC
 
20
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Ketus (G)
 
20
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su CBN danga. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl galvanizuoto nikelio rišiklio.

Paskirtis:

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis glotniam kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, užvartų ir nuožulų nuėmimui.
Visiems grūdintiems, atkaitintiems ir stipriai legiruotiems plienams.
Rekomenduojamas apskritiminis greitis: CBN sausas 15-25 m/s, CBN drėgnas 20-40 m/s.

Pastaba:

Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes - nuo Nr. 529150.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį