CBN šlifavimo akmenukas galvanizuotas B126, CBN, Galvos ⌀: 1mm

Prekės Nr.: 552550 1
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: CBN

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas CBN
Forma cilindrinė
Galvos ⌀ 1 mm
Galvutės ilgis 4 mm
Bendras ilgis 40 mm
Koto ⌀ 3 mm
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 552550 1
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197157058
Kopijuoti
Gamintojo numeris 552550 1
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
 
20
Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
 
20
Plienas <60 HRC
tinka / [m/min]
 
20
Plienas <67 HRC
tinka / [m/min]
 
20
INOX
tinka / [m/min]
 
20
Ti
tinka / [m/min]
 
20
Ketus (G)
tinka / [m/min]
 
20
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su CBN danga. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl galvanizuoto nikelio rišiklio.

Paskirtis:

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis glotniam kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, užvartų ir nuožulų nuėmimui.
Visiems grūdintiems, atkaitintiems ir stipriai legiruotiems plienams.
Rekomenduojamas apskritiminis greitis: CBN sausas 15-25 m/s, CBN drėgnas 20-40 m/s.

Pastaba:

Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes - nuo Nr. 529150.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį