Freza GARANT Master Alu – labai rupi (spalvotieji metalai / aliuminis) C1020

Prekės Nr.: 547600 C1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master Alu
Dantų smulkumas labai rupus
Ašmenys HM DLC
Forma C1020
Forma Užapvalinto cilindro formos
Galvos ⌀ 10 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Bendras ilgis 60 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 547600 C1020
EAN / GTIN 4067263736462
Gamintojo numeris 547600 C1020

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina labai didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Jokių drožlių sankaupų ir aukštos kokybės paviršiai. Koto ⌀ 6mm. Tinka naudoti rupiajam ir glotniajam apdirbimui. Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnį šilumos kaupimąsi ir geresnį drožlių pašalinimą.
  • Nuimamas didelis kiekis medžiagos.
  • Tolygus veikimas.
  • Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnį drožlių pasišalinimą.
  • Moderniausias substratas optimizuotas itin ilgam tarnavimo laikui.
  • puikus tarnavimo laikas.
Užapvalinto cilindro (WRC) formos

Paskirtis:

Optimizuotas kietųjų ir minkštųjų aliuminio lydinių, plastikų, bronzos ir spalvotųjų metalų apdirbimas. Tinka tiek rankiniams, tiek pramoniniams robotams. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį