{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master Alu | |
Dantų smulkumas | labai rupus | |
Ašmenys | HM DLC | |
Forma | AS1020 | |
Forma | Cilindras su galiniais dantimis | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Bendras ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 547600 AS1020 | |
EAN / GTIN | 4067263736417 | |
Gamintojo numeris | 547600 AS1020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freza GARANT Master Alu – labai rupi (spalvotieji metalai / aliuminis), HM DLC, Tipas: AS1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
41,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
39,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
39,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
41,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
450 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
47,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Galvos ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |
Ašmenys | HM DLC | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Alu | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z1 | Dantų forma Z9 | Dantų forma Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |