{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | Rutulinė galvutė | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 12 mm | |
Galvutės ilgis | 10 mm | |
Bendras ilgis | 210 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540350 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197222459 | |
Gamintojo numeris | 540350 D1210 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis D1210
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
55,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
23,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | rutuliu | rutulys |
Bendras ilgis | 210 | 56 |
Ašmenys | HM | HM |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | Z7 |
Dantų forma | kryžminiai dantys | kryžminiai dantys |
Koto ⌀ | 6 | 6 |
Galvutės ilgis | 10 | 11 |