{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | Rutulinė galvutė | |
Forma | rutulys | |
Galvos ⌀ | 8 mm | |
Galvutės ilgis | 7 mm | |
Bendras ilgis | 207 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540350 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197222435 | |
Gamintojo numeris | 540350 D0807 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis D0807
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
39,80 €
39,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
23,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Rutulinė galvutė | D0807 |
Galvos ⌀ | 8 | 8 |
Ašmenys | HM | HM |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | Z plienas |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | stambiadantis |
Koto ⌀ | 6 | 6 |
Galvutės ilgis | 7 | 7 |