Plastikinė dildės rankena 125 mm

Prekės Nr.: 519510 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
612 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 125 mm
tinka rankenų ilgiui 250 mm - 350 mm
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 519510 125
EAN / GTIN 7610733203765
Gamintojo numeris 1200.125

Aprašymas

Modelis:

Iš smūgiams atsparaus plastiko, su didele kiauryme pakabinimui. Nereikia pragręžti platesnės kiaurymės dildės antgaliui, nenurieda.

Paskirtis:

Skirta visoms dirbtuvių, precizinėms ir raktų dildėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį