Plastikinė dildės rankena 100 mm

Prekės Nr.: 519510 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Bendras ilgis 100 mm
    tinka rankenų ilgiui 150 mm - 200 mm
    Produkto rūšis Rankena

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 519510 100
    EAN / GTIN 7610733203741
    Gamintojo numeris 1200.100

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš smūgiams atsparaus plastiko, su didele kiauryme pakabinimui. Nereikia pragręžti platesnės kiaurymės dildės antgaliui, nenurieda.

    Paskirtis:

    Skirta visoms dirbtuvių, precizinėms ir raktų dildėms.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį