Tribriaunė dildė su 2K rankena 200 mm

Prekės Nr.: 511201 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Forma: C
  • Forma: plokščios, buku galu
  • Norma: DIN 7261

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įkartos 2
    Įkartų pobūdis Pusiau glotnios
    Forma C
    Forma plokščios, buku galu
    Dildės plotas 3
    Plotis 15 mm
    Ilgis be antgalio 200 mm
    su dildės rankena taip
    Norma DIN 7261
    Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 511201 200
    EAN / GTIN 4009215190625

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
    Visos pusės rantytos; pusiau buku galu.
    Ergonomiška 2-jų komponentų dildės rankena su kiauryme pakabinimui ir praktiškais spalvotais ženkliukais (raudonas, žalias, geltonas) individualiam žymėjimui, pvz., įkartų dydžiui.

    Paskirtis:

    Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

    Standartas:

    DIN 7261 forma C

    Anmärkning:

    Fil utan skaft tillgänglig under nr 511200.