{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo diapazonas X | 190 mm | |
Matavimo diapazonas Z | 275 mm | |
Matavimo diapazonas Y | 40 mm | |
Valdymas X ir Z | CNC | |
Valdymas Y | CNC | |
Matavimo sistemos X, Z ir T | Itin tikslus, padidinantis, bekontaktis | |
Raiška Z nuo matavimo antgalio | 0,05 µm | |
Raiška Z nuo matavimo sistemos | 0,05 µm | |
Tiesumas | ± (2+L/50) µm | |
Matavimo tikslumas XZT ašis, kombinuota | ± (2+L/50) µm | |
Atraminės plokštės ilgis | 645 mm | |
Pagrindo plokštė gylis | 380 mm | |
Aukštis | 550 mm | |
maksimalus detalės svoris | 100 kg | |
Svoris | 40 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kontūrų matavimo prietaisas |
Produkto numeris | 499250 CM1-Y | |
Gamintojo numeris | 499250 CM1-Y |