Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kontūrų matavimo prietaisas, Tipas: CM1

Prekės Nr.: 499250 CM1

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas X 190 mm
Matavimo diapazonas Z 275 mm
Matavimo diapazonas Y 40 mm
Valdymas X ir Z CNC
Valdymas Y rankinis
Matavimo sistemos X, Z ir T Itin tikslus, padidinantis, bekontaktis
Raiška Z nuo matavimo antgalio 0,028 µm
Raiška Z nuo matavimo sistemos 0,02 µm
Tiesumas ± (2+L/50) µm
Matavimo tikslumas XZT ašis, kombinuota ± (2+L/50) µm
Atraminės plokštės ilgis 645 mm
Pagrindo plokštė gylis 380 mm
Aukštis 550 mm
maksimalus detalės svoris 100 kg
Svoris 40 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kontūrų matavimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499250 CM1
Gamintojo numeris 499250 CM1
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprastas kontūrų matuoklis su bekontakte, optiškai papildoma matavimo sistema. Tvirtas granito pagrindas ir tikslios ašys su patvariais slankiaisiais guoliais. CNC valdomos X ir Z ašys (pasirinktinai klaviatūra, arba valdymo svirtimi).
Matavimo funkcijos:
  • matavimo diapazono ir greičio nustatymas;
  • automatinių procesų eigos programavimas Teach-In;
  • paprastas regresijos linijų ir apskritimų pasirinkimas;
  • laisvųjų ir priklausomų sankirtos taškų kūrimas;
  • pagalbinių linijų, apskritimų ir atskaitos taškų kūrimas;
  • kontūrų pasukimas ir atspindėjimas;
  • nustatykite formą ir padėtį.
Rankiniu būdu valdoma Y ašis sisteminei aukščiausio ir žemiausio taško paieškai.

Tiekiama:

Kartu su matavimo kompiuteriu, monitoriumi, pele ir klaviatūra, kalibravimo etalonu, liečiamojo antgalio laikikliu, liečiamuoju antgaliu 20,5 mm.

Priedai pasirinktinai:

Vairasvirtė Nr. 499255, programinės įrangos pasiūlymai Nr. 499258, laikikliai ir liestukų antgaliai 499260499269.

Pastaba:

Pasiliekame teisę keisti techninius parametrus ir jutiklinio ekrano modelį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį