NFe matavimo zondai, skirti Nr. 496850 MIKRO

Prekės Nr.: 496910 MIKRO
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo diapazonas NFe 0 µm - 500 µm
    Zondo rūšis mikrozondas
    Matavimo antgalio ⌀ 5 mm
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Produkto rūšis Matavimo zondas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 496910 MIKRO
    EAN / GTIN 2050001046017

    Aprašymas

    Paskirtis:

    NFe zondas elektrai nelaidžių dangų matavimui, pvz.: Eloxal, dažų, lako, plastiko ir t. t. ant visų spalvotųjų metalų (su maža geležies dalimi) paviršių, pvz.: aliuminio, vario, žalvario ir t. t.

    Tiekiama:

    Su gamintojo kalibravimo sertifikatu.

    Priedai pasirinktinai:

    Pagalbinės priemonės mikrozondų išdėstymui, kiti matavimo zondai pagal užsakymą.