Matavimo projektorius su ekranu ir objektyvu PJ-PLUS P2010A

Prekės Nr.: 493513 P2010A
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija PJ-PLUS
    Matavimo diapazonas X ašis 200 mm
    Matavimo diapazonas y ašis 100 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    skaitmeninis rodmuo taip
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Apšvietimas LED šviesos diodas
    Ekrano ⌀ 315 mm
    Ilgis 742 mm
    Plotis 633 mm
    Aukštis 1 093 mm
    Svoris 118 kg
    maksimalus detalės svoris 8 kg
    Produkto rūšis Profilių projektorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 493513 P2010A
    EAN / GTIN 4946368848211
    Gamintojo numeris 193051Y

    Aprašymas

    Modelis:

    Profilių projektorius − krentančios šviesos ir praeinančios šviesos pagalba mažų ir vidutinio dydžio ruošinių kontrolei. Universalus prietaisas, skirtas naudoti gamyboje, laboratorijose, kontroliuojant ir šlifuojant.
    • 10 kartų artinantis objektyvas. 20, 50 ir 100x priartinantys objektyvai pagal paklausimą.
    • Vertikalus, pasukamas 315 mm ekranas-skalė su įmontuotu skaitmeniniu kampo rodmeniu, perjungiamu tarp parodymo laipsniais arba dešimtainiais skaičiais.
    • Telecentrinė apšvietimo sistema užtikrina vertikalų ir tolygų matymo lauko apšvietimą.
    • LED šviestuvas ir apšvietimas iš viršaus su tolygiai reguliuojamu apšvietimo intensyvumo nustatymu užtikrina ilgą tarnavimo laiką, kai sunaudojama mažai energijos.
    • Sandari konstrukcija sumažina tikimybę nešvarumams prasiskverbti į prietaiso vidų.
    • Masyvus koordinačių matavimo stalas, su greitu reguliavimu abiem ašimis.
    • Įmontuotas skaitmeninis ekranas (su duomenų išėjimu) užtikrina saugų matavimą be klaidų.
    • Matuoti ilgiams, kampams, kreivėms ir spinduliams.

    Tiekiama:

    Su 10 kartų priartinančiu objektyvu, apsauga nuo akinimo, gaubtu ir maitinimo kabeliu.

    Priedai pasirinktinai:

    Pjovimo briaunos valytuvas Nr. 354788.

    Pastaba:

    Kitus specialius priedus, kaip objektyvus, paverčiamą centravimo atramą, horizontalią prizmę, gnybtinį laikiklį, standartines matavimo plokštes, kraštų jutiklį su įvertinimo elementu QM-Data 200 galima įsigyti pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį