Matavimo projektorius su ekranu ir objektyvu PJ-PLUS P1010A

Prekės Nr.: 493513 P1010A
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija PJ-PLUS
    Matavimo diapazonas X ašis 100 mm
    Matavimo diapazonas y ašis 100 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    skaitmeninis rodmuo taip
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Apšvietimas LED šviesos diodas
    Ekrano ⌀ 315 mm
    Ilgis 742 mm
    Plotis 575 mm
    Aukštis 1 093 mm
    Svoris 114 kg
    maksimalus detalės svoris 10 kg
    Produkto rūšis Profilių projektorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 493513 P1010A
    EAN / GTIN 4946368848181
    Gamintojo numeris 193051Y

    Aprašymas

    Modelis:

    Profilių projektorius − krentančios šviesos ir praeinančios šviesos pagalba mažų ir vidutinio dydžio ruošinių kontrolei. Universalus prietaisas, skirtas naudoti gamyboje, laboratorijose, kontroliuojant ir šlifuojant.
    • 10 kartų artinantis objektyvas. 20, 50 ir 100x priartinantys objektyvai pagal paklausimą.
    • Vertikalus, pasukamas 315 mm ekranas-skalė su įmontuotu skaitmeniniu kampo rodmeniu, perjungiamu tarp parodymo laipsniais arba dešimtainiais skaičiais.
    • Telecentrinė apšvietimo sistema užtikrina vertikalų ir tolygų matymo lauko apšvietimą.
    • LED šviestuvas ir apšvietimas iš viršaus su tolygiai reguliuojamu apšvietimo intensyvumo nustatymu užtikrina ilgą tarnavimo laiką, kai sunaudojama mažai energijos.
    • Sandari konstrukcija sumažina tikimybę nešvarumams prasiskverbti į prietaiso vidų.
    • Masyvus koordinačių matavimo stalas, su greitu reguliavimu abiem ašimis.
    • Įmontuotas skaitmeninis ekranas (su duomenų išėjimu) užtikrina saugų matavimą be klaidų.
    • Matuoti ilgiams, kampams, kreivėms ir spinduliams.

    Tiekiama:

    Su 10 kartų priartinančiu objektyvu, apsauga nuo akinimo, gaubtu ir maitinimo kabeliu.

    Priedai pasirinktinai:

    Pjovimo briaunos valytuvas Nr. 354788.

    Pastaba:

    Kitus specialius priedus, kaip objektyvus, paverčiamą centravimo atramą, horizontalią prizmę, gnybtinį laikiklį, standartines matavimo plokštes, kraštų jutiklį su įvertinimo elementu QM-Data 200 galima įsigyti pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį