{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | VIPER | |
Kameros jutiklis | CMOS | |
Zondo⌀ | 2,2 mm | |
Zondo ilgis | 2 000 mm | |
Projekcijos kampas | 90 laipsniai | |
Žiūrėjimo kryptis | 0 laipsniai | |
Fokusavimo diapazonas | 3 mm - 50 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Ekrano dydis | 4,3 in | |
Produkto pavadinimo požymis | ⌀ 2,2 mm | |
Produkto rūšis | Endoskopas |
Produkto numeris | 492790 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074323 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Vaizdo endoskopas VIPER su zondu, ⌀ 2,2 mm, Zondo ilgis: 2000mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
5 931,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
838,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
1 299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Projekcijos kampas | 90 laipsniai | ||
Ekrano dydis | 4,3 in | ||
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis | Baterijos |
Zondo⌀ | 2,2 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Zondo ilgis | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Produkto rūšis | Endoskopas | Endoskopas | Endoskopas |
Fokusavimo diapazonas | 3 mm - 50 mm |