Vaizdo endoskopas VIPER su zondu 1000 mm

Prekės Nr.: 492790 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Zondo ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VIPER
Kameros jutiklis CMOS
Zondo⌀ 2,2 mm
Zondo ilgis 1 000 mm
Projekcijos kampas 90 laipsniai
Žiūrėjimo kryptis 0 laipsniai
Fokusavimo diapazonas 3 mm - 50 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Ekrano dydis 4,3 in
Produkto pavadinimo požymis ⌀ 2,2 mm
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492790 1000
EAN / GTIN 2050002074330

Aprašymas

Modelis:

Lengvas, kompaktiškas ir lankstus VIPER vaizdo endoskopas. Greitai keičiami įvairių skersmenų (nuo 2,2 mm) ir darbinio ilgio zondai padidina lankstumą. Dėl mažo svorio VIPER endoskopas labai lengvas ir patogus.
  • Ryškus 4,3 colių ekranas su CMOS kameros technologija, skirtas didelės raiškos vaizdams.
  • Intuityvus, lengvas valdymas.
  • Sklandžios, nenutrūkstančios patikros su įprastais baterijų paketais.
  • Greitas duomenų perdavimas naudojant Micro USB 2.0, Mini HDMI jungtį ir SD atminties kortelės lizdą.
  • Greitai keičiami zondai, kurių skersmuo ir darbinis ilgis skiriasi.

Tiekiama:

Maitinimo blokas, Micro USB kabelis, vaizdo kabelis, 2 ličio jonų akumuliatorius, 8 GB SD atminties kortelė, metalinis stovas, transportavimo lagaminas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį