Matavimo mikroskopas MM1 su TP20 jutikline sistema 300CMZ/TP

Prekės Nr.: 492560 300CMZ/TP
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas X 300 mm
Matavimo diapazonas Y 200 mm
Matavimo diapazonas Z 200 mm
Leistina paklaida matuojant ilgį EUXY, MPE optinis (2D) 2,9 + L / 100 (L mm) prie 20 °C ±1 K µm
Leistina paklaida matuojant ilgį E1, Z ašių taktil (1D) 4,0 + I / 75 (I mm) µm
Objektyvas (x kartų) 0,3 - 3,5
Didinimas ekrane (x kartų) 10 - 162
Matymo laukas 24×16 – 2×1 mm
Fotoaparatas 6,4 megapikselių CMOS, automatinis fokusavimas
Darbinis atstumas 80 mm
maksimalus detalės aukštis 200 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 240 V
Ilgis 730 mm
Plotis 900 mm
Aukštis 950 mm
Svoris 115 kg
maksimalus detalės svoris 20 kg
Produkto rūšis CNC video matavimo mikroskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492560 300CMZ/TP
EAN / GTIN 4062406160296
Gamintojo numeris 492560 300CMZ/TP

Aprašymas

Modelis:

CNC valdomas matavimo mikroskopas su padidinančia matavimo sistema, vaizdo apdorojimu, didelės skiriamosios gebos spalvota kamera ir paprastai valdomu, dirbtuvėms tinkamu kompiuterio pagrindo lietimui jautriu ekranu.
Krentantis apšvietimas: 56 baltos LED lemputės 2 koncentriniais žiedais. 1 žiedas ir 4 segmentai, kuriuos galima atskirai įjungti ir pritemdyti.
Kiaurai praeinanti šviesa: ilgai šviečianti LED lemputė, telecentrinė, įjungiama ir pritemdoma. Masyvus granito pagrindas su pakietinto paviršiaus kryžminiu stalu ir tiksliomis kreipiamosiomis.
  • Paprasta reguliuoti ir naudoti su matavimo programomis.
  • Praktiškas matavimo procesų automatizavimas, pvz., padėklų matavimas.
  • Moderni, paprasta naudoti ir intuityviai valdoma matavimo programinė įranga.

Optinė matavimo sistemą su papildoma Renishaw TP20 tipo kontaktine matavimo sistema tradicinių formų matavimui, kurių negalima įvertinti optiškai.
  • Paprastas ir greitas kontaktinis matavimas.
  • Automatizuotas matavimo procesas (optinis ir kontaktinis)
Su motoriniu priartinimo objektyvu, didinimo elementu 0,3× iki 3,5× ir tarpašine šviesa tolygiam detalių apšvietimui.

Tiekiama:

Su kompiuteriu-monitoriumi, belaide pele ir klaviatūra, nuo dulkių apsaugančiu apvalkalu, maitinimo bloku, patikros protokolu ir naudojimo instrukcija įvairiomis kalbomis.

Priedai pasirinktinai:

Objektyvas Nr. 491912, programinė įranga Nr. 491913, pjovimo briaunų valytuvas/ pozicionavimo laikiklis Nr. 354788.

Pastaba:

Linijinio matavimo nuokrypis EUXY, MPE pagal DIN EN ISO 10360-7, matuotas su didinimo faktoriumi = 0,5.Priimtinos aplinkos sąlygos.
Linijinio matavimo nuokrypis EUXY, MPE pagal DIN EN ISO 10360-2, matuotas su didinimo faktoriumi (⌀ = 2,5 mm, ilgis 20 mm).
Leistinos aplinkos sąlygos: 20 °C ± 1 K, temperatūros gradientas Δth = 0,5 K/h, Δth = 4,0 K/d, išmatuotas su kalibravimo etalonu.
Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus bei keisti lietimu valdomo ekrano skydelio modelį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį