Matavimo mikroskopas MM1 su TP20 jutikline sistema 300CNC/TP

Prekės Nr.: 492560 300CNC/TP
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo diapazonas X 300 mm
    Matavimo diapazonas Y 200 mm
    Matavimo diapazonas Z 200 mm
    Leistina paklaida matuojant ilgį EUXY, MPE optinis (2D) 2,9 + L / 100 (L mm) prie 20 °C ±1 K µm
    Leistina paklaida matuojant ilgį E1, Z ašių taktil (1D) 4,0 + I / 75 (I mm) µm
    Objektyvas (x kartų) 0,5
    Didinimas ekrane (x kartų) 23
    Matymo laukas 14×9 mm
    Fotoaparatas 6,4 megapikselių CMOS, automatinis fokusavimas
    Darbinis atstumas 80 mm
    maksimalus detalės aukštis 200 mm
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Nominalioji įtampa 240 V
    Ilgis 730 mm
    Plotis 900 mm
    Aukštis 950 mm
    Svoris 115 kg
    maksimalus detalės svoris 20 kg
    Produkto rūšis CNC video matavimo mikroskopas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 492560 300CNC/TP
    EAN / GTIN 4062406160289
    Gamintojo numeris 492560 300CNC/TP

    Aprašymas

    Modelis:

    CNC valdomas matavimo mikroskopas su padidinančia matavimo sistema, vaizdo apdorojimu, didelės skiriamosios gebos spalvota kamera ir paprastai valdomu, dirbtuvėms tinkamu kompiuterio pagrindo lietimui jautriu ekranu.
    Krentantis apšvietimas: 56 baltos LED lemputės 2 koncentriniais žiedais. 1 žiedas ir 4 segmentai, kuriuos galima atskirai įjungti ir pritemdyti.
    Kiaurai praeinanti šviesa: ilgai šviečianti LED lemputė, telecentrinė, įjungiama ir pritemdoma. Masyvus granito pagrindas su pakietinto paviršiaus kryžminiu stalu ir tiksliomis kreipiamosiomis.
    • Paprasta reguliuoti ir naudoti su matavimo programomis.
    • Praktiškas matavimo procesų automatizavimas, pvz., padėklų matavimas.
    • Moderni, paprasta naudoti ir intuityviai valdoma matavimo programinė įranga.

    Optinė matavimo sistemą su papildoma Renishaw TP20 tipo kontaktine matavimo sistema tradicinių formų matavimui, kurių negalima įvertinti optiškai.
    • Paprastas ir greitas kontaktinis matavimas.
    • Automatizuotas matavimo procesas (optinis ir kontaktinis)

    Tiekiama:

    Su kompiuteriu-monitoriumi, belaide pele ir klaviatūra, nuo dulkių apsaugančiu apvalkalu, maitinimo bloku, patikros protokolu ir naudojimo instrukcija įvairiomis kalbomis.

    Priedai pasirinktinai:

    Objektyvas Nr. 491912, programinė įranga Nr. 491913, pjovimo briaunų valytuvas/ pozicionavimo laikiklis Nr. 354788.

    Pastaba:

    Linijinio matavimo nuokrypis EUXY, MPE pagal DIN EN ISO 10360-7, matuotas su didinimo faktoriumi = 0,5.Priimtinos aplinkos sąlygos.
    Linijinio matavimo nuokrypis EUXY, MPE pagal DIN EN ISO 10360-2, matuotas su didinimo faktoriumi (⌀ = 2,5 mm, ilgis 20 mm).
    Leistinos aplinkos sąlygos: 20 °C ± 1 K, temperatūros gradientas Δth = 0,5 K/h, Δth = 4,0 K/d, išmatuotas su kalibravimo etalonu.
    Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus bei keisti lietimu valdomo ekrano skydelio modelį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį