Lupos su apšvietimu easyPOCKET 6

Prekės Nr.: 490816 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija easyPocket
    Lęšių rūšis asferinis, difrakcinis
    Apšvietimas LED šviesos diodas
    Lęšio ilgis 50 mm
    Lęšio plotis 45 mm
    Lęšio aukštis 3 mm
    Didinimas (x kartų) 6
    Pakuotė stiklo pluoštu sustiprintas plastikinis dėklas
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 2
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2025
    Baterijos tipas Tabletės formos baterija
    Tarptautinis dydis CR2025
    Produkto rūšis Rankinė lupa su apšvietimu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 490816 6
    EAN / GTIN 4064158248703

    Aprašymas

    Modelis:

    Kišeninė lupa su apšvietimu ir asferiniu, difrakciniu lęšiu bei SMD-LED. Šviesa užsidega, kai lupa ištraukiama iš plastikinio, stiklo pluoštu sustiprinto dėklo.
    Kompaktiškas mokėjimo kortelės dydis.

    Tiekiama:

    Su 2 x tabletės formos baterijomis Nr. 081560 dyd. CR2025.