Lupos su apšvietimu easyPOCKET 3

Prekės Nr.: 490816 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPocket
Lęšių rūšis asferinis, difrakcinis
Apšvietimas LED šviesos diodas
Lęšio ilgis 50 mm
Lęšio plotis 45 mm
Lęšio aukštis 3 mm
Didinimas (x kartų) 3
Pakuotė stiklo pluoštu sustiprintas plastikinis dėklas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2025
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Tarptautinis dydis CR2025
Produkto rūšis Rankinė lupa su apšvietimu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 490816 3
EAN / GTIN 4026158927545
Gamintojo numeris 152111 SILBER

Aprašymas

Modelis:

Kišeninė lupa su apšvietimu ir asferiniu, difrakciniu lęšiu bei SMD-LED. Šviesa užsidega, kai lupa ištraukiama iš plastikinio, stiklo pluoštu sustiprinto dėklo.
Kompaktiškas mokėjimo kortelės dydis.

Tiekiama:

Su 2 x tabletės formos baterijomis Nr. 081560 dyd. CR2025.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį