Skaitmeninis bazinio prietaiso kalibrinis kamštis WMCD MultiCheck skaitmenin. 12-20

Prekės Nr.: 486511 12-20
Naujas produktas

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiui M Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Tarptautinis dydis CR2032
Nominalioji įtampa 3 V
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
įkraunamas ne
Padalos vertė 0,01 mm
Serija Multi-Check sriegių kalibras
Ilgis 247 mm
Ilgis (surinkti) 329 mm
Skersmuo 35 mm
Svoris 530 g
Produkto rūšis Kalibrinis kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486511 12-20
EAN / GTIN 4046122634453

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis MultiCheck Digital įtaisas su keičiamais matavimo antgaliais, matavimo įvore ir apsaugine įvore, skirtas tikrinti matavimo tikslumą ir matuoti sriegio gylį. Matavimo gylis iki 4 × D, maks. 80 mm.

Privalumai:

Įvairių dydžių sriegių testavimas vienu baziniu įrenginiu. Sriegių tikslumo ir sriegių gylio patikra tuo pačiu darbo proceso metu. Sutaupoma laiko kontrolės ciklui iki 50%. Lengvas susidėvėjusių kalibravimo kamščių pakeitimas.

Tinka:

Sriegio dyd.: M12; M14; M16; M18; M20

Tiekiama:

Bazinis skaitmeninis prietaisas WMCD MultiCheck su baterija CR2032.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį