Matavimo įvorė sriegių šablonui/srieginis nepraeinantysis kalibras, skirtas MultiCheck skaitmenin. 12-20

Prekės Nr.: 486512 12-20
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio tipas MF
    Sriegis M22×0,5 6g
    Darbinės dalies ilgis 84 mm
    Bendras ilgis 87,5 mm
    Skersmuo 23,5 mm
    Medžiaga 1.4305
    Produkto rūšis Apsauginė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 486512 12-20
    EAN / GTIN 4046122634491

    Aprašymas

    Tinka:

    Bazinis prietaisas 486511 dyd. 12-20 arba matavimo įvorė Nr. 486515 dyd. M12 iki M20.

    Tinka:

    Sriegio dyd.: M12; M14; M16; M18; M20

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį