Ribinis kamštinis kalibras NPT 1/8 in

Prekės Nr.: 486400 1/8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 51,80 € /vnt.
  • 56,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma ANSI B 1.20.1
    Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras; Praeinantieji srieginiai kalibrai
    Sriegio tipas NPT
    Sriegis 1/8 NPT
    Sriegio ⌀ 10,29 mm
    Vijų skaičius colyje 27
    Produkto rūšis Sriegių kalibrinis kamštis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 486400 1/8
    EAN / GTIN 2050001691309

    Aprašymas

    Modelis:

    NPT = Amerikietiško standarto kūginis vamzdinis sriegis. Kūgis 1: 16. Sandariems sriegiams.

    Standartas:

    ANSI / ASME B 1.20.1

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį