Ribinis kamštinis kalibras NPT, Sriegis: 1/4in

Prekės Nr.: 486400 1/4
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 59,00 € /vnt.
  • 53,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis (in) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Sriegio tipas: NPT

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ANSI B 1.20.1
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras; Praeinantieji srieginiai kalibrai
Sriegio tipas NPT
Sriegis 1/4 NPT
Sriegio ⌀ 13,72 mm
Vijų skaičius colyje 18
Produkto rūšis Sriegių kalibrinis kamštis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 486400 1/4
EAN / GTIN 2050001691316
Gamintojas Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Germany, www.johs-boss.de

Aprašymas

Modelis:

NPT = Amerikietiško standarto kūginis vamzdinis sriegis. Kūgis 1: 16. Sandariems sriegiams.

Standartas:

ANSI / ASME B 1.20.1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį