Kontrolinių kaiščių laikiklis 3

Prekės Nr.: 483930 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    ⌀ ribos 4,51 mm - 6,99 mm
    Laikiklio ilgis 76 mm
    Medžiaga Cinko lydinys
    Produkto rūšis Kontrolinių kaiščių laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 483930 3
    EAN / GTIN 2050001048769

    Aprašymas

    Modelis:

    Matavimo strypų laikiklis iš slėginio liejinio su fiksavimo varžtu. Dviejų tolerancijos ribose esančių matavimo strypų tvirtinimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį