Kontrolinių kaiščių laikiklis 2

Prekės Nr.: 483930 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ ribos 2 mm - 4,5 mm
Laikiklio ilgis 68 mm
Medžiaga Cinko lydinys
Produkto rūšis Kontrolinių kaiščių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 483930 2
EAN / GTIN 2050001048752

Aprašymas

Modelis:

Matavimo strypų laikiklis iš slėginio liejinio su fiksavimo varžtu. Dviejų tolerancijos ribose esančių matavimo strypų tvirtinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį