{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Nominalus dydis | 175 mm | |
Tolerancijos klasė | 2 | |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481070 175 | |
EAN / GTIN | 4045197210586 | |
Gamintojo numeris | 481070 175 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plieninis galinio ilgio matas 2 tolerancijos klasė 175 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
125,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
328,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 175 | 175 | |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | ||
Tolerancijos klasė | 2 | 0 | 1 |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas |