{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Nominalus dydis | 10 mm | |
Tolerancijos klasė | 2 | |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481070 10 | |
EAN / GTIN | 4045197210494 | |
Gamintojo numeris | 481070 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Plieninis galinio ilgio matas 2 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
431 vnt. yra sandėlyje
15,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
55,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |||
Tolerancijos klasė | 2 | 0 | 1 | 1 |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas | Etalonas |