{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Nominalus dydis | 9,5 mm | |
Tolerancijos klasė | 0 | |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481030 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197209108 | |
Gamintojo numeris | 481030 9,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Plieninis galinio ilgio matas 0 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 9,5mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
55,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tolerancijos klasė | 0 | 1 | 1 |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas |