{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Nominalus dydis | 5 mm | |
Tolerancijos klasė | 0 | |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481030 5 | |
EAN / GTIN | 4045197209016 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plieninis galinio ilgio matas 0 tolerancijos klasė 5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
51,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
409 vnt. yra sandėlyje
25,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
497 vnt. yra sandėlyje
14,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 5 | 5 | 5 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | ||
Tolerancijos klasė | 0 | 1 | 2 |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas |