{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 60 kg | |
Padalos vertė | 20 g | |
Rodomo vieneto skaitmens aukštis | 25 mm | |
Atkartojimas | 20 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | 550×550 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 6 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Ekrano plotis | 215 mm | |
Ekrano gylis | 110 mm | |
Ekrano aukštis | 50 mm | |
Svoris neto | 12 kg | |
Produkto rūšis | Platforminės svarstyklės |
Produkto numeris | 479600 60L | |
EAN / GTIN | 4045761085619 |