{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 300 kg | |
Padalos vertė | 100 g | |
Rodomo vieneto skaitmens aukštis | 25 mm | |
Atkartojimas | 100 g | |
Gamintojo pavadinimas | EOB | |
Svėrimo plokštės matmenys | 945×505 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 6 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Ekrano plotis | 215 mm | |
Ekrano gylis | 110 mm | |
Ekrano aukštis | 50 mm | |
Svoris neto | 17 kg | |
Produkto rūšis | Platforminės svarstyklės |
Produkto numeris | 479600 300L | |
EAN / GTIN | 4045761192096 | |
Gamintojo numeris | EOB 300K100XL |