{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Baterijų kiekis | 2 | |
Padalos vertė | 500 g | |
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas | 1 000 g | |
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas | 2 000 g | |
Leistina paklaida nuo maksimalios vertės | 0,2 % | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Korpuso plotis | 194 mm | |
Korpuso gylis | 145 mm | |
Korpuso aukštis | 129 mm | |
Bendras ilgis | 477 mm | |
Svoris neto | 15 kg | |
Darbinė temperatūra | −10 °C - 40 °C | |
Produkto rūšis | Pakabinamos / kraninės svarstyklės |
Produkto numeris | 479439 6000 | |
EAN / GTIN | 4045761202771 | |
Gamintojo numeris | HFD 6T-3 |