Kraninės svarstyklės, HFD tipas 1500 kg

Prekės Nr.: 479439 1500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (kg) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Baterijų kiekis 2
    Padalos vertė 100 g
    Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas 200 g
    Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas 500 g
    Leistina paklaida nuo maksimalios vertės 0,2 %
    Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
    Maitinimas Baterijos
    Korpuso plotis 194 mm
    Korpuso gylis 145 mm
    Korpuso aukštis 129 mm
    Bendras ilgis 421 mm
    Svoris neto 8,2 kg
    Darbinė temperatūra −10 °C - 40 °C
    Produkto rūšis Pakabinamos / kraninės svarstyklės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 479439 1500
    EAN / GTIN 4045761202757
    Gamintojo numeris HFD 1T-4

    Aprašymas

    Modelis:

    LED ekranas su foniniu apšvietimu gerai įskaitomas net ir iš didesnių atstumų. Data-Hold funkcija matavimo rodmenų užlaikymui.
    Tvirtas, didelės sklaidos gervinis svertuvas iki 12 tonų. Skaitmenų aukštis 30 mm. Baterijos veikimo laikas apie 30 val.

    Tiekiama:

    Su nuotolinio valdymo pultu su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3. Svarstyklės su baterija ir tinklo adapteriu.