Kontrolinis stovas FMT-220 su smagračiu 2500-250

Prekės Nr.: 478996 2500-250
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos 2 500 N
Pastūma (maksimali eiga) 120 mm
Pastūma (per pasukimą) 1 mm
Patikros patalpos aukštis 250 mm
Patikros patalpos gylis 120 mm
Jungties užspaudimo įrankis M6
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Ilgis 280 mm
Plotis 200 mm
Aukštis 560 mm
Produkto rūšis Kontrolinis stendas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478996 2500-250
EAN / GTIN 4260244680963
Gamintojo numeris FMT-220.00K2

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirta, iki 2500N atlaikanti aliuminio/aukštos kokybės plieno konstrukcija su papildomomis kreipiamosiomis.
  • Puikus kreipimas atliekant slėgio ir traukos jėgų matavimus dėl papildomo linijinio vieneto.
  • Tikslus padėties nustatymas dėl reguliuojamo aukščio suklio pastūmos pavaros su ratuku.
  • Prie stalviršio galima pritvirtinti užspaudimo priemones arba plokštes su grioveliais.
  • Lanksti montavimo plokštė skaitmeniniams dinamometrams.
  • Šoninį smagratį galima pakeisti variklio vienetu.

Paskirtis:

Paprastai, nuo greičio nepriklausomai medžiagos, detalės ar komponento patikrai kokybės užtikrinimo ar gamybos srityje.

Tiekiama:

Vertikalus kontrolinis stovas su smagračiu, dinamometrų tvirtinimo elementais ir instrukcija (dinamometrą reikia užsakyti atskirai).

Priedai pasirinktinai:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 478980478987. Variklio parinktį galima keisti. T formos griovelių plokštės su 4 T formos spraustukais FMT-937 reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį