{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos | 1 000 N | |
Pastūma (maksimali eiga) | 120 mm | |
Pastūma (per pasukimą) | 1 mm | |
Patikros patalpos aukštis | 600 mm | |
Patikros patalpos gylis | 120 mm | |
Jungties užspaudimo įrankis | M6 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Ilgis | 280 mm | |
Plotis | 200 mm | |
Aukštis | 960 mm | |
Produkto rūšis | Kontrolinis stendas |
Produkto numeris | 478996 1000-600 | |
EAN / GTIN | 4260244680970 |