{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±10 µm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Medžiaga | C plienas | |
Ratukų ilgis | 5 m | |
Ratukų plotis | 50 mm | |
Storis | 0,5 mm | |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |
Produkto numeris | 478525 0,5 | |
EAN / GTIN | 2050001054210 | |
Gamintojo numeris | 424 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Tarpumačių rulonas 50 mm × 5 m, C plienas, Storis: 0,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
|
|
Storis | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Leistina paklaida | ±10 µm | ±10 µm | ±10 µm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ratukų plotis | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ratukų ilgis | 5 m | 5 m | 10 m |
Medžiaga | C plienas | C plienas | C plienas |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė |