Tarpumačių rulonas 50 mm × 5 m 0,04 mm

Prekės Nr.: 478525 0,04
(9,22 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: C plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Leistina paklaida ±3 µm
    Norma Gamykliniai standartai
    Medžiaga C plienas
    Ratukų ilgis 5 m
    Ratukų plotis 50 mm
    Storis 0,04 mm
    Produkto rūšis Tarpumačių juostelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 478525 0,04
    EAN / GTIN 2050001054050
    Gamintojo numeris 406

    Aprašymas

    Modelis:

    Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).
    Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.
    C plienas − anglinis plienas, medžiaga Nr. 1.1274, valcuotas, grūdintas, blizgus paviršius (dyd. 0,01 ir 0,02 nerūdijantis).

    Paskirtis:

    Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

    Tiekiama:

    Nuo dyd. 0,8 tiekiama rulonais / žiedais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį