{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±10 µm | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Medžiaga | C plienas | |
Ratukų ilgis | 5 m | |
Ratukų plotis | 25 mm | |
Storis | 0,6 mm | |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė |
Produkto numeris | 478520 0,6 | |
EAN / GTIN | 2050001054425 | |
Gamintojo numeris | 326 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Tarpumačių rulonas 25 mm × 5 m, C plienas, Storis: 0,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
|
|
Storis | 0,6 mm | 0,6 mm |
Leistina paklaida | ±10 µm | ±10 µm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ratukų plotis | 25 mm | 12,7 mm |
Ratukų ilgis | 5 m | 5 m |
Medžiaga | C plienas | C plienas |
Produkto rūšis | Tarpumačių juostelė | Tarpumačių juostelė |